ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
B-200/B-200小径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
100
寸法B(mm)
48
爪形状
山取有
注文コード
89774176
品番
B212-100
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・爪形状
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M16
寸法A(mm)
129
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
21
爪形状
山取有
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
100
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
22
取付穴径(Φmm)
25