ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
B-200長爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89774316
品番
B212-60L200
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
S45C
寸法H(mm)
M16
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
131
寸法D(mm)
21
爪形状
山取無
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
30
取付穴径(Φmm)
25