画像準備中

N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 ピッチ(mm)(セレーション)1.5 注文コード89774334 品番N15-62
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はピッチ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

北川鉄工所用の生爪です。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5 材質S45C 寸法H(mm)M20 寸法A(mm)165 寸法F(mm)85 寸法D(mm)25.5 爪形状山取無 寸法E(mm)8 寸法B(mm)62 寸法C(mm)62 寸法G(mm)43 取付穴径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする