ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
ピッチ(mm)
(セレーション)3
注文コード
89774413
品番
N21-70
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用の生爪です。
ピッチ(mm)
(セレーション)3
材質
S45C
寸法H(mm)
M20
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
25
爪形状
山取無
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
70
寸法G(mm)
60
取付穴径(Φmm)
32