ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
N長爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89774456
品番
N15-72L250
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
材質
S45C
寸法H(mm)
M20
寸法A(mm)
250
寸法F(mm)
170
寸法D(mm)
25.5
爪形状
山取無
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
72
寸法G(mm)
43
取付穴径(Φmm)
32