※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89774465
品番
HJ4-25
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
寸法H(mm)
M8
寸法A(mm)
55
寸法F(mm)
31
寸法D(mm)
10
材質
S45C
爪形状
小径
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3
取付穴径(Φmm)
13.5