ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89774535
品番
HJ8-42
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)3
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
46
寸法D(mm)
14
材質
S45C
爪形状
山取無
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
42
寸法G(mm)
25
取付穴径(Φmm)
19