ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89774657
品番
HJ12-100
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)3
寸法H(mm)
M14
寸法A(mm)
129
寸法F(mm)
59
寸法D(mm)
18
材質
S45C
爪形状
山取無
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
100
寸法G(mm)
38
取付穴径(Φmm)
23