※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ピッチ(mm)
90
仕様
ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
注文コード
89774658
品番
MA57-241090
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
ローラー径(Φmm)
57.2
用途
タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg
仕様
ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
トラスコ品番
858-3865
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプ
カーブ
ピッチ(mm)
90
ローラー幅(mm)
245
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
アルミ
ローラー耐荷重(kg/本)
70
2018年トラスコ掲載ページ
8 1276
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません