ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HJ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89774666
品番
HJ15-70
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)3
寸法H(mm)
M20
寸法A(mm)
156
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
22
材質
S45C
爪形状
山取無
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
70
寸法G(mm)
60
取付穴径(Φmm)
32