ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
AL-HO/B-200/Nアルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法A(mm)
51
爪形状
小径
注文コード
89774684
品番
AL-HO4-23
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・爪形状・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
アルミ合金(A6061 T6)
寸法H(mm)
M6
硬度
HRB50
寸法A(mm)
51
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
8
爪形状
小径
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
23
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
3
取付穴径(Φmm)
13.5