画像準備中

AL-HO/B-200/Nアルミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法A(mm)62 爪形状小径 注文コード89774693 品番AL-HO5-27
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法A・爪形状・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質アルミ合金(A6061 T6) 寸法H(mm)M8 硬度HRB50 寸法A(mm)62 寸法F(mm)34 寸法D(mm)10 爪形状小径 寸法E(mm)4 寸法B(mm)23 寸法C(mm)27 寸法G(mm)18 寸法K(mm)3 取付穴径(Φmm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする