画像準備中

AL-HO/B-200/Nアルミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法A(mm)73 爪形状山取有 注文コード89774727 品番AL-HO6-60
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法A・爪形状・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質アルミ合金(A6061 T6) 寸法H(mm)M10 硬度HRB50 寸法A(mm)73 寸法F(mm)38 寸法D(mm)12 爪形状山取有 寸法E(mm)5 寸法B(mm)31 寸法C(mm)60 寸法G(mm)20 寸法K(mm)13 取付穴径(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする