画像準備中

P-HO/B-200/N樹脂

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89774867 品番 P-HO6-36
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質ポリアセタール(POM) 寸法H(mm)M10 寸法A(mm)73 寸法F(mm)38 寸法D(mm)12 爪形状山取有 寸法E(mm)5 寸法B(mm)31 寸法C(mm)36 寸法G(mm)20 寸法K(mm)13 取付穴径(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする