ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
P-HO/B-200/N樹脂
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89774903
品番
P-HO8-80
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
ポリアセタール(POM)
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
46
寸法D(mm)
14
爪形状
山取有
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
15
取付穴径(Φmm)
19