ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
SBS スクロール生爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89775226
品番
SBS7-90
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
17
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
3.5
寸法G(mm)
44.45
寸法H(mm)
M10
寸法I(mm)
48
寸法J(mm)
12.68
爪形状
山取無