画像準備中

SBS スクロール生爪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89775244 品番 SBS9-60
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質S45C 取付穴径(Φmm)19 寸法A(mm)100 寸法B(mm)32 寸法C(mm)60 寸法D(mm)12.7 寸法E(mm)3 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)53.98 寸法H(mm)M12 寸法I(mm)55 寸法J(mm)19.03 爪形状山取無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする