ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
SBS スクロール生爪(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89775323
品番
SBS9-48L150
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
19
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
3.5
寸法G(mm)
53.98
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
103
寸法J(mm)
19.03
爪形状
山取無