ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
SBS-B スクロール生爪
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1組(3個)
寸法C(mm)
73
寸法B(mm)
26
注文コード
89775366
品番
SBS6B73
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用の生爪です。
材質
S45C
寸法H(mm)
M8
寸法A(mm)
73
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
7.94
爪形状
山取有
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
73
寸法I(mm)
41
寸法J(mm)
12.68
寸法G(mm)
44.45
寸法K(mm)
9
取付穴径(Φmm)
13.5