ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
SBS-B スクロール生爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3個)
寸法C(mm)
63
寸法B(mm)
31
注文コード
89775454
品番
SBS9B63
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用の生爪です。
材質
S45C
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
103
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
12.7
爪形状
山取有
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
63
寸法I(mm)
56
寸法J(mm)
19.03
寸法G(mm)
53.98
寸法K(mm)
13
取付穴径(Φmm)
19