ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
SBS 小径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89775567
品番
SBS9S48
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
20
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
54
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
54
寸法J(mm)
19.02
寸法K(mm)
3
爪形状
小径