ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
AL-SBSアルミ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
63
材質
AL
寸法B(mm)
26
注文コード
89775603
品番
AL-SBS6-63
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・材質・寸法B
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用の生爪です。
材質
AL
寸法H(mm)
M8
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
7.94
爪形状
山取無
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
63
寸法I(mm)
40.7
寸法J(mm)
12.7
寸法G(mm)
38.1
取付穴径(Φmm)
14