※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
R-SBS円形スクロール生爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89775673
品番
R-SBS6-40
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
13.5
寸法A(mm)
165
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
38.1
寸法E(mm)
12.68
寸法F(mm)
7.94
寸法G(mm)
M8
内径(Φmm)
25