ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
R-SBS円形スクロール生爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89775707
品番
R-SBS12-50
参考基準価格(税別)
¥104,100
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
19
寸法A(mm)
305
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
63.5
寸法E(mm)
19.03
寸法F(mm)
12.7
寸法G(mm)
M12
内径(Φmm)
25