ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
KPC80
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
38
材質
S45C
注文コード
89775734
品番
KPC80-38
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法A(mm)
38.4
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
38
寸法G(mm)
26.05
取付穴径(Φmm)
10