※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
KPC6
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
19
材質
S45C
注文コード
89775874
品番
KPC6-19
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
10
寸法A(mm)
73.4
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
25.95