ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
KPC6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
51
材質
S45C
注文コード
89775901
品番
KPC6-51
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
10
寸法A(mm)
73.4
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
51
寸法G(mm)
25.95