ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HJ硬爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89775987
品番
HJ10
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
SNCM21
硬度
HRB58〜60
寸法H1(mm)
100
寸法H2(mm)
40
寸法H3(mm)
54
寸法H4(mm)
16
寸法H5(mm)
5
寸法H6(mm)
43