ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HJ硬爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776005
品番
HJ12A21
参考基準価格(税別)
¥98,900
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
SNCM21
硬度
HRB58〜60
寸法H1(mm)
113
寸法H2(mm)
50
寸法H3(mm)
52
寸法H4(mm)
21
寸法H5(mm)
5
寸法H6(mm)
69.5