ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HJ硬爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776014
品番
HJ15-22
参考基準価格(税別)
¥157,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
SNCM21
硬度
HRB58〜60
寸法H1(mm)
143
寸法H2(mm)
62
寸法H3(mm)
86
寸法H4(mm)
22
寸法H5(mm)
8
寸法H6(mm)
55