ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 北川用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3個)
注文コード
89776057
品番
T-B05
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質
SCM440
寸法H(mm)
15.5
硬度
HRC38
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
5.5
寸法D(mm)
M8
寸法E(mm)
10
寸法C(mm)
18
寸法G(mm)
14