ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 北川用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3個)
注文コード
89776075
品番
T06
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質
SCM440
寸法H(mm)
18.5
硬度
HRC38
寸法A(mm)
12
寸法F(mm)
7.5
寸法D(mm)
M10
寸法E(mm)
11
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
17.5