ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 北川用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6個)
注文コード
89776172
品番
TB15
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質
SCM440
寸法H(mm)
39.25
硬度
HRC38
寸法A(mm)
25.5
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
M20
寸法E(mm)
20.25
寸法C(mm)
26
寸法G(mm)
35