ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 北川用
(1件のレビュー)
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3個)
注文コード
89776181
品番
T-HJ18
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質
SCM440
寸法H(mm)
54
硬度
HRC38
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
M20
寸法E(mm)
35
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
37.5