ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO22M/H27MA(HO37M)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776547
品番
H027M12-100
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
寸法H(mm)
M16
寸法A(mm)
111
寸法F(mm)
51
寸法D(mm)
21
材質
S45C
爪形状
山取無
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
100
寸法G(mm)
35
取付穴径(mm)
25