※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
ローラー幅(mm)500
ピッチ(mm)151
注文コード89776575
品番MR50B-501590
参考基準価格(税別)¥93,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
この商品は機長・ローラー幅・ピッチなど36種類から選べます
他の種類を見る
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。
MR42より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。