※H011MC6-34
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO11MC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
89776583
品番
H011MC6-34
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
23
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
34
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
3
寸法H(mm)
M14
寸法I(mm)
43
寸法j(mm)
10
爪形状
山取無