※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO11MC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
89776592
品番
H011MC8-44
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
20
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
44.5
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
3.5
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
53
寸法j(mm)
12
爪形状
山取無