ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO11MC
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
89776601
品番
H011MC10-49
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
23
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
49.5
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
3.5
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
M14
寸法I(mm)
62
寸法j(mm)
15
爪形状
山取無