ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO18M
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776635
品番
H018M12-50
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
20
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
45
寸法j(mm)
20
寸法K(mm)
12
爪形状
山取有