ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 豊和用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776671
品番
T-H01MA10
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
S45C
寸法T1(mm)
51
寸法T2(mm)
23
寸法T3(mm)
23.5
寸法T4(mm)
16
寸法T5(mm)
10
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
15
寸法T8(mm)
8.5
寸法T9(mm)
8