ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 豊和用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776696
品番
T-H01MA15
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
S45C
寸法T1(mm)
82
寸法T2(mm)
34
寸法T3(mm)
40
寸法T4(mm)
26
寸法T5(mm)
16
寸法T6(mm)
50
寸法T7(mm)
23
寸法T8(mm)
17
寸法T9(mm)
16