ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
M 松本 日立用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
寸法C(mm)
100
寸法B(mm)
35
注文コード
89776784
品番
M8-100
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・寸法C・寸法B
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
松本機械工業用の生爪です。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
材質
S45C
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
14
爪形状
山取有
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
100
寸法I(mm)
23
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
15
寸法j(mm)
5.5
取付穴径(mm)
19