ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
M幅広爪 松本 日立用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776827
品番
M8-40W60
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
材質
S45C
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
46
寸法D(mm)
14
爪形状
山取有
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
40
寸法I(mm)
20
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
12
寸法j(mm)
2
取付穴径(mm)
20