※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
H/NR 日立用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
50
寸法B(mm)
40
注文コード
89776863
品番
H10-50
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
材質
S45C
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
16
爪形状
山取有
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
15
寸法G(mm)
32
寸法K(mm)
25
寸法j(mm)
6.5
取付穴径(mm)
19