ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
H/NR 日立用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
120
寸法B(mm)
40
注文コード
89776906
品番
H10-120
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
材質
S45C
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
103
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
16
爪形状
山取有
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
120
寸法I(mm)
15
寸法G(mm)
32
寸法K(mm)
25
寸法j(mm)
6.5
取付穴径(mm)
20