※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 松本用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3個)
注文コード
89777003
品番
T-M10
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
SCM435
寸法T1(mm)
50
寸法T2(mm)
23
寸法T3(mm)
23
寸法T4(mm)
16
寸法T5(mm)
10
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
15
寸法T8(mm)
8
寸法T9(mm)
15