ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 日立用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3個)
注文コード
89777037
品番
T-H12
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
SCM435
寸法T1(mm)
56
寸法T2(mm)
29
寸法T3(mm)
30
寸法T4(mm)
18
寸法T5(mm)
12
寸法T6(mm)
32
寸法T7(mm)
16
寸法T8(mm)
14
寸法T9(mm)
15