ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 松本 日立用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3個)
注文コード
89777046
品番
T-M15
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
SCM435
寸法T1(mm)
80
寸法T2(mm)
24
寸法T3(mm)
39.5
寸法T4(mm)
22
寸法T5(mm)
15
寸法T6(mm)
50
寸法T7(mm)
20
寸法T8(mm)
19.5
寸法T9(mm)
12