※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
MS 松本用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777055
品番
MS6-36
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
S45C
寸法H(mm)
M10
寸法A(mm)
79
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
14
爪形状
山取無
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
36
寸法I(mm)
42
寸法G(mm)
42
取付穴径(Φmm)
17
寸法j(mm)
12